› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Pannello esterno aerato IP30 altezza 2000mm profondità 500mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEA2050
Cod. Produttore PPEA2050
Cod. EAN 8015646784650

Informazioni principali

  • Protezione: IP30
  • Altezza: 2000 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Tipo: Pannello esterno aerato
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30 aerated ext. pan. h=2000mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

491 mm

altezza

2004 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno aerato IP30 altezza 2000mm profondità 500mm per quadri elettrici