Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPPEA2010
Cod. Produttore
PPEA2010
Cod. EAN
8015646784704

Informazioni di prodotto

IP30 AERATED EXT. PAN. H=2000MM W=1000MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello esterno aerato con grado di protezione IP30, dimensioni 2000 mm di altezza e 10 mm di larghezza, progettato per garantire una ventilazione ottimale e protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza nell’uso industriale e civile. Descrizione del produttore: ip30 aerated ext. pan. h=2000mm w=1000mm

colore

Grigio

larghezza

1101 mm

altezza

15,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Pannello esterno aerato IP30 2000x1000mm ventilazione protezione installazioni elettriche