Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPPEA1870
Cod. Produttore
PPEA1870
Cod. EAN
8015646784384

Informazioni di prodotto

IP30 AERATED EXT. PAN. H=1800MM D=700MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello esterno aerato con grado di protezione IP30, altezza 1800 mm e profondità 7 cm, ideale per installazioni elettriche che richiedono ventilazione e protezione affidabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’ambiente di utilizzo. Descrizione del produttore: ip30 aerated ext. pan. h=1800mm d=700mm

colore

Grigio

larghezza

691 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Pannello esterno aerato IP30 1800mm altezza 700mm profondità per installazioni elettriche ventilate