Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMF3060
Cod. Produttore
PPMF3060
Cod. EAN
8015646787286

Informazioni di prodotto

PANNELLO 24X2 MODULI DIN H=300MM L=600MM

Documentazione tecnica

Pannello modulare per installazioni elettriche con 24 moduli DIN, altezza 300 mm e larghezza 2 moduli. Progettato per garantire organizzazione e protezione ottimale dei componenti elettrici, si adatta perfettamente a quadri elettrici di medie dimensioni. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per la gestione ordinata di circuiti e dispositivi elettrici, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPMF3060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli per interruttori modulari System pro M e interruttori scatolati Tmax XT1 e Tmax XT3

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

600 mm

altezza

300 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Pannello elettrico modulare 24x2 moduli DIN per quadri distribuzione System pro E power