› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 2000x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2081
Cod. Produttore EE2081
Cod. EAN 8015646680457

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale di dimensioni 2000x800 mm, progettato per l'integrazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durata e protezione. Ideale per separare e organizzare componenti elettrici all'interno di contenitori, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 2000x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

altezza

2000 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 2000x800 mm per quadri elettrici