› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 2000x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2061
Cod. Produttore EE2061
Cod. EAN 8015646680440

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK Code BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale con dimensioni 2000x600 mm, progettato per applicazioni di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità e finitura superficiale specifica per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per separare e organizzare gli spazi all’interno di quadri elettrici, assicurando funzionalità e sicurezza nell’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 2000x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

510 mm

altezza

2000 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 2000x600mm per quadri elettrici