› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 2000x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2051
Cod. Produttore EE2051
Cod. EAN 8015646680433

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x500 mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Direttiva: Bassa tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale dalle dimensioni 2000x500 mm, progettato per l'installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una superficie adatta a separare e organizzare componenti elettrici all'interno dell'involucro. Ideale per migliorare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico, il pannello assicura una suddivisione precisa degli spazi interni mantenendo un design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 2000x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

2000 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 2000x500 mm per quadri elettrici