› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 1800x800 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1881
Cod. Produttore EE1881
Cod. EAN 8015646680402

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800mm (HxD)
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale di dimensioni 1800x800 mm, progettato per l’installazione all’interno di armadi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una superficie liscia e resistente. Ideale per separare e organizzare componenti elettrici e cablaggi, migliorando la sicurezza e l’ordine all’interno dell’armadio. La struttura è studiata per facilitare l’ingresso e la gestione dei cavi, assicurando un’installazione efficiente e ordinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 1800x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

710 mm

altezza

1800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 1800x800 mm per armadi elettrici