› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 1800x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1861
Cod. Produttore EE1861
Cod. EAN 8015646680396

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale con dimensioni 1800x600 mm, progettato per l'installazione all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e protezione ottimale dei componenti elettrici. Ideale per separare e organizzare gli spazi interni, facilitando la gestione dei cavi e migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 1800x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

1800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 1800x600 mm per quadri elettrici