› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 1800x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1851
Cod. Produttore EE1851
Cod. EAN 8015646680389

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x500 mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1, -2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale con dimensioni 1800x500 mm, progettato per applicazioni in quadri elettrici e automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti e finitura superficiale adatta a garantire durabilità e protezione. Ideale per separare e organizzare gli spazi interni degli armadi elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità nell’installazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 1800x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

420 mm

altezza

1800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 1800x500 mm per quadri elettrici