› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio orizzontale 600x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE6061
Cod. Produttore EE6061
Cod. EAN 8015646680617

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Pannello divisorio orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK Code secondo BS EN 62262
  • Materiali: Conformi RoHS
  • Applicazione: Quadri basso voltaggio

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio orizzontale di dimensioni 600x600 mm, progettato per l'organizzazione interna di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e dotato di superficie adatta a garantire stabilità e durata nel tempo. Ideale per separare e supportare componenti elettrici, facilitando la gestione degli impianti e migliorando la sicurezza operativa. Compatibile con sistemi di contenimento standard, assicura un montaggio semplice e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal fixed partition panels 600x600mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

570 mm

altezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio orizzontale 600x600 mm per quadri elettrici