› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio orizzontale 600x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE6051
Cod. Produttore EE6051
Cod. EAN 8015646680082

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x500 mm
  • Tipo: Pannello divisorio orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439, EN 62208
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio orizzontale di dimensioni 600x500 mm, progettato per l'organizzazione interna di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie trattata per garantire durabilità e protezione. Ideale per separare e suddividere gli spazi interni, facilitando l'installazione e la gestione dei componenti elettrici. Adatto per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità nell'allestimento degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal fixed partition panels 600x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

465 mm

altezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio orizzontale 600x500 mm per quadri elettrici