› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Interruttore magnetotermico 16A 1U per protezione elettrica in rack

Cod. Rexel N3PAC16
Cod. Produttore PAC16

Informazioni principali

  • Tipo: INT Magnetotermico
  • Corrente nominale: 16A
  • Montaggio: 1U Rack
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Protezione elettrica
  • Serie: N3PAC16
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'INT MAGNETOTERMICO 16A 1U RACK, un prodotto indispensabile per la protezione elettrica. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo interruttore magnetotermico è ideale per applicazioni in rack, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo interruttore per le tue esigenze elettriche.
Interruttore magnetotermico 16A 1U per protezione elettrica in rack