Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3769
Cod. Produttore
3769
Cod. EAN
8005543640920

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FLATWALL-PANNELLO COPRIFORO
  • Altezza: 600 mm
  • Uso: Per antifurto
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello copriforo in acciaio di colore bianco con grado di protezione IP20, progettato per applicazioni elettriche interne. Questo componente garantisce resistenza e durata grazie al materiale in acciaio, assicurando una protezione adeguata contro l'ingresso di corpi solidi e un uso sicuro in ambienti con requisiti standard di protezione. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello copriforo h=600mm per antifurto.

colore

Bianco

larghezza

533 mm

altezza

600 mm

profondità

29,5 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Pannello copriforo Flatwall H600 per antifurto installazioni elettriche