Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3757
Cod. Produttore
3757
Cod. EAN
8012199846880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FLATWALL - PANNELLO COPRIFORO BIANC
  • Altezza: 30 cm
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello copriforo di colore bianco realizzato in acciaio resistente, progettato per garantire un grado di protezione IP40. Il design essenziale e la finitura uniforme lo rendono ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una copertura sicura e duratura. Adatto a installazioni con due file, offre robustezza e protezione contro polvere e contatti accidentali, assicurando funzionalità e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pannello di finitura h 30 cm

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

560 mm

altezza

300 mm

profondità

30 mm

numero di file

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

FLATWALL

Produttore

Pannello copriforo FLATWALL bianco 30 cm per installazioni elettriche

€ 67,89 x 1 pz.