› Civile residenziale › Serie Civili

Pannello controllo touch screen 4,3" nero per domotica e automazione edifici ABB-Free@Home

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA6220-0-0120
Cod. Produttore 6220-0-0120
Cod. EAN 4011395180198

Informazioni principali

  • Controllo fino a 16 funzioni configurabili
  • Display touchscreen capacitivo 4,3''
  • Risoluzione display 480x854
  • Consumo energetico 150 mA
  • Altezza montaggio 8 mm
  • Controller temperatura integrato
  • Alimentazione richiesta 24 VDC
  • Serie ABB-free@homeTouch 4.3"

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB-FREE HOMETOUCH 4,3 è un pannello di controllo touch screen dal design moderno e compatto, caratterizzato da un display da 4,3 pollici con interfaccia intuitiva. Realizzato in colore nero, si integra facilmente in ambienti domestici e professionali per la gestione di sistemi elettrici e domotici. Questo prodotto garantisce un controllo efficiente e personalizzabile degli impianti elettrici, offrendo funzionalità avanzate e semplicità d’uso. La qualità ABB assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendo il pannello adatto a soluzioni innovative per il controllo e l’automazione degli edifici. Descrizione del produttore: For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions. For the display of configurable system messages. A configurable primary function can be triggered with a multi-touch gesture. Capacitive touch screen with closed glass surface. With integrated room temperature controller and temperature sensor. In connection with temperature sensor 6226/T the integrated room temperature controller can be fitted with a remote sensor. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). Requires additional power supply 24 VDC e.g. 6358-101. Power consumption: 150 mA Display size: 10.9 cm (4.3'') Display resolution: 480 x 854 Mounting height: 8 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Altro

larghezza frontale

421 mm

altezza frontale

40 mm

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Serie

ABB free homeTouch 4 3

Pannello controllo touch screen 4,3" nero per domotica e automazione edifici ABB-Free@Home