› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Pannello comando Tmax T7M con chiave sicurezza metallo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062143R1
Cod. Produttore 1SDA062143R1
Cod. EAN 8015644646820

Informazioni principali

  • Descrizione: KLC-S T7M BL.CHI UG.N.20006 AP.
  • Funzione: Key lock equal n.20006
  • Applicazione: Tra più interruttori T7M
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Meccanismo Tmax T7M
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Normativa: Direttiva 2011/65/EU
  • Certificazione: RoHS II e Amend. (EU) 2015/863

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione di aperto per interruttori Tmax T7M, progettato per garantire la sicurezza e il controllo nell’azionamento del dispositivo. Questo accessorio meccanico permette di bloccare l’interruttore in posizione aperta, evitando chiusure accidentali. Realizzato con materiali resistenti, è dotato di un sistema di bloccaggio con chiave e comprende componenti lubrificabili con grasso vaselina per un funzionamento fluido e duraturo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20006 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS T7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Pannello comando Tmax T7M con chiave sicurezza metallo