› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Pannello comando interruttore SACE Tmax con serratura chiave

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062145R1
Cod. Produttore 1SDA062145R1
Cod. EAN 8015644646844

Informazioni principali

  • Descrizione: KEY LOCK EQUAL N.20008
  • Funzione: Blocco chiave AP.
  • Compatibilità: Interruttori T7M
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Accessori per interruttori
  • Materiale: Componenti metallici e plastici
  • Applicazione: Blocco tra più interruttori
  • Standard: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave per posizione di aperto modello KLC T7M, progettato per garantire un bloccaggio meccanico sicuro e affidabile nei dispositivi elettrici della serie Tmax. Questo accessorio consente di bloccare il dispositivo in posizione di apertura, migliorando la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento. Realizzato con materiali resistenti e corredato da componenti per un montaggio preciso, il blocco a chiave KLC T7M richiede una coppia di serraggio di 1 Nm e deve essere lubrificato con grasso vaselina per garantire una lunga durata e un funzionamento ottimale. È ideale per applicazioni elettriche che necessitano di un controllo rigoroso dello stato di apertura e chiusura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20008 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS T7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Pannello comando interruttore SACE Tmax con serratura chiave