› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rientrato 400x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4064K
Cod. Produttore EH4064K
Cod. EAN 8015646747143

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600 mm
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Materiale: Custodie vuote
  • Certificazioni: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 400x600 mm, progettato per l'integrazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie resistente, garantisce protezione e isolamento ottimali per componenti elettrici e dispositivi installati. Adatto per applicazioni industriali che richiedono soluzioni robuste e affidabili per la chiusura e la protezione degli spazi interni degli armadi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 400x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 400x600 mm per quadri elettrici industriali