› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rientrato 300x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3083K
Cod. Produttore EH3083K
Cod. EAN 8015646747136

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Automazione e distribuzione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 300x800 mm, progettato per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e protezione. Adatto a soluzioni di chiusura e compartimentazione all'interno di armadi elettrici, offre una finitura pulita e funzionale, ideale per applicazioni industriali e di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 300x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 300x800mm per quadri elettrici