› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rientrato 300x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3064K
Cod. Produttore EH3064K
Cod. EAN 8015646747129

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm (H x L)
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri modulari

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 300x600 mm, progettato per l'integrazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per la chiusura sicura di aperture non utilizzate, contribuisce a mantenere l'integrità e la protezione degli impianti elettrici, assicurando un aspetto ordinato e professionale. Adatto a diverse applicazioni industriali, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 300x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 300x600mm per quadri elettrici