› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rientrato 200x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2063K
Cod. Produttore EH2063K
Cod. EAN 8015646747105

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodia per automazione
  • Compatibilità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: Conformità UE

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 200x600 mm, progettato per l'impiego in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La superficie liscia e resistente assicura una protezione efficace degli elementi interni, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Ideale per la chiusura di sezioni non utilizzate o per la separazione di componenti all'interno degli armadi elettrici, contribuisce a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 200x600 mm per quadri elettrici