› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rack 1 unità alta resistenza per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG0119
Cod. Produttore EG0119
Cod. EAN 8015646772862

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco Rack 1 HE
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Tipo: Accessorio per custodie
  • Applicazione: Per armadi rack
  • Altezza: 1 HE
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262

Descrizione del prodotto

Pannello cieco per rack con altezza 1 unità, progettato per l'accessorio di armadi elettrici. Realizzato in materiale resistente, consente di chiudere aperture inutilizzate nel rack, garantendo una migliore organizzazione e protezione dei componenti interni. Adatto per applicazioni di automazione, offre robustezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel Rack 1 HE

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

15 mm

profondità

482 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rack 1 unità alta resistenza per armadi elettrici