Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB1060
Cod. Produttore
PPFB1060
Cod. EAN
8015646785664

Informazioni di prodotto

BLIND FLAT PANEL H=100MM W=600MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: blind flat panel h=100mm w=600mm

colore

Grigio

larghezza

90 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

535 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Pannello cieco piano H100mm L600mm per armadi modulari

€ 36,13 x 1 pz.
(pz.)