› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANNELLO CIECO PIANO H 600MM L 800M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB6080
Cod. Produttore PPFB6080
Cod. EAN 8015646785855

Informazioni principali

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale compatibile RoHS II
  • Protezione da polvere e corpi solidi blind
  • Montaggio: per quadri modulari
  • Conformità alle direttive UE 2011/65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind flat panel h=600mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

590 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

735 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

PANNELLO CIECO PIANO H 600MM L 800M