Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
390 mm
Tipologia
Porta a serratura
altezza
935 mm
profondità
15 mm
materiale
Acciaio
grado di protezione (IP)
Altro
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
Serie
Modular boards / System pro E Power
Disponibilità:
Prodotto non rendibile