›

Pannello cieco piano 150x800 mm protezione impianti elettrici resistente e compatto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB1580
Cod. Produttore PPFB1580
Cod. EAN 8015646785299

Informazioni principali

  • Altezza pannello: 150 mm
  • Larghezza pannello: 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Sistemi di distribuzione
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco piano con altezza di 150 mm e lunghezza di 800 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura sicura e uniforme. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo, facilitando l’installazione in impianti elettrici. La sua struttura compatta e le dimensioni precise lo rendono adatto a molteplici utilizzi nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: blind flat panel h=150mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

140 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

735 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 150x800 mm protezione impianti elettrici resistente e compatto