›

Pannello cieco piano 150x400 mm copertura quadri elettrici protezione impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB1540
Cod. Produttore PPFB1540
Cod. EAN 8015646785145

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: acciaio zincato
  • Applicazione: quadri elettrici modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco piano con altezza di 150 mm e lunghezza di 400 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono soluzioni di chiusura e protezione di quadri e impianti. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura semplice e funzionale lo rende adatto a diversi contesti, offrendo una copertura efficace senza compromettere l’accesso o la manutenzione. Descrizione del produttore: blind flat panel h=150mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

148 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

338 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 150x400 mm copertura quadri elettrici protezione impianti