› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PANNELLO CIECO H400 L250

Cod. Rexel HLUC225
Cod. Produttore UC225
Cod. EAN 3250616132252

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 350 mm e larghezza 350 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernierato su entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

350 mm

altezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

PANNELLO CIECO H400 L250