Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCC062501
Cod. Produttore
QCC062501
Cod. EAN
5411815229480

Informazioni di prodotto

Closed cover, 250 mm x 512 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello cieco combinato di dimensioni 250x600 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura sicura e resistente. Progettato per garantire protezione e isolamento, questo pannello offre una soluzione versatile per l'installazione in quadri elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

512 mm

altezza

250 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco combinato 250x600 mm protezione IP2XC per quadri elettrici