› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco COMBI 500x400 mm protezione impianti elettrici robusto e compatto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQCC045001
Cod. Produttore QCC045001
Cod. EAN 5411815229404

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PANNELLO CIECO 500X400MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Dimensioni pannello: 500x400 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Materiale: Copertura chiusa
  • Applicazione: Sistemi modulari elettrici
  • Protezione: Chiusura sicura
  • Uso: Quadri elettrici System pro E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco COMBI di dimensioni 500x400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura sicura e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione e isolamento in impianti elettrici, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Adatto per l’utilizzo in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

500 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Pannello cieco COMBI 500x400 mm protezione impianti elettrici robusto e compatto