Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCC084001
Cod. Produttore
QCC084001
Cod. EAN
5411815229619

Informazioni di prodotto

Closed cover, 400 mm x 728 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello cieco COMBI dalle dimensioni 400x800 mm, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni. Ideale per coprire aperture o per l'organizzazione di quadri elettrici, assicura una finitura pulita e funzionale. La sua struttura solida lo rende un componente affidabile per ambienti industriali e civili, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

728 mm

altezza

400 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco COMBI 400x800 mm protezione IP2XC per quadri elettrici industriali e civili

€ 109 x 1 pz.
(pz.)