Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCC063501
Cod. Produttore
QCC063501
Cod. EAN
4022903038764

Informazioni di prodotto

Closed cover, 512 mm x 350 mm x 25 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Pannello cieco COMBI di dimensioni 350x600 mm, ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è necessario coprire aperture senza compromettere la sicurezza e l’estetica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. Adatto per quadri elettrici e sistemi di distribuzione, assicura una chiusura sicura e funzionale, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. La sua struttura compatta e le dimensioni precise facilitano l’installazione e l’adattamento in diverse configurazioni. Descrizione del produttore: QCC063501 Closed cover W600 H350

colore

Grigio

larghezza

350 mm

altezza

512 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco COMBI 350x600 mm protezione quadri elettrici installazioni sicure