Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQCC063001
Cod. Produttore
QCC063001
Cod. EAN
5411815229497

Informazioni di prodotto

Closed cover, 300 mm x 512 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello cieco COMBI di dimensioni 300x600 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e copertura sicura degli spazi all’interno degli impianti elettrici, assicurando un’installazione ordinata e funzionale. La sua struttura robusta lo rende ideale per l’uso in ambienti tecnici dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Adatto per completare quadri elettrici, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e organizzazione. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

512 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco COMBI 300x600 mm protezione quadri elettrici robusto e sicuro

€ 63,77 x 1 pz.
(pz.)