Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQCC061001
Cod. Produttore
QCC061001
Cod. EAN
5411815229459

Informazioni di prodotto

Closed cover, 100 mm x 512 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello cieco COMBI di dimensioni 100x600 mm, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per la copertura di aperture non utilizzate nei quadri elettrici. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'integrazione in ambienti professionali, assicurando durata e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

512 mm

altezza

100 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco COMBI 100x512 mm copertura quadri elettrici IP2XC resistente

€ 40,43 x 1 pz.
(pz.)