Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCC041001
Cod. Produttore
QCC041001
Cod. EAN
5411815229343

Informazioni di prodotto

Closed cover, 100 mm x 296 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Combi pannello cieco di dimensioni 100x400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura sicura e ordinata degli spazi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. La sua struttura compatta e le dimensioni specifiche lo rendono adatto a installazioni in quadri elettrici, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. Questo pannello cieco è una soluzione funzionale per mantenere ordine e sicurezza negli ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

100 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco Combi 100x296x230 mm IP2XC per quadri elettrici professionali