› Distribuzione elettrica

Pannello cieco centrale 12 moduli Mistral65 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1945A00
Cod. Produttore 1SL1945A00
Cod. EAN 8000126100488

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL65/65H Accessories
  • Tipo: Pannello cieco centrale
  • Lunghezza: 12 metri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Certificazioni: RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE
  • Standard: EN 60670-24:2013, IEC 60670-1:2005
  • Marcatura CE: 2015
  • Temperatura di esercizio: 750°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco centrale realizzato in plastica di colore grigio RAL 7035, progettato per l'installazione su moduli DIN da 12 unità. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici, garantendo una chiusura sicura e ordinata degli spazi non utilizzati. La sua struttura robusta e il materiale isolante assicurano resistenza e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici, mantenendo un aspetto uniforme e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MISTRAL65-65H Accessories, Central blind panel 12M Mistral65

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

243 mm

altezza

150 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

12

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Pannello cieco centrale 12 moduli Mistral65 quadro elettrico