Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9100U1Q
Cod. Produttore
C9100U1Q
Cod. EAN
8005543426494

Informazioni di prodotto

Pannello cieco in plastica per contenitori modulari 19”

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cieco BTNET da 1 unità di altezza, progettato per l'installazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di superficie opaca per garantire un aspetto uniforme e una protezione efficace degli spazi non utilizzati all'interno del quadro. Questo pannello contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici, facilitando la gestione e l'organizzazione delle componenti. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Pannello cieco in lamiera per contenitori modulari 19” - installazione sul fondo o sul tetto - colore nero RAL9005 - installazione mediante l’innovativo sistema quick fix senzal’utilizzo di dadi e viti - 1 unità rack

larghezza

482 mm

altezza

43 mm

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

44,45 mm

Serie

BTNET

Produttore

Pannello cieco BTNET 1 unità lamiera nero RAL9005 quick fix per quadri elettrici modulari 19”