› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco ARIA108 protezione IP per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831115C01
Cod. Produttore 4TBA831115C0100
Cod. EAN 5411815234385

Informazioni principali

  • Descrizione: ARIA108 PANNELLO CIECO
  • Tipo: Copertura chiusa
  • Compatibilità: ARIA 108
  • Serie: ARIA
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata
  • Applicazione: Accessori ARIA

Descrizione del prodotto

Pannello cieco intero della serie ARIA, realizzato in plastica di colore grigio. Progettato per garantire protezione IP20, offre una soluzione robusta e affidabile per l’installazione di componenti elettrici, assicurando resistenza e durabilità in ambienti interni. La superficie liscia e uniforme facilita l’integrazione estetica in diversi contesti, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAA108 Cover plate closed for ARIA 108

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

761,8 mm

altezza

990 mm

profondità

79,4 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ARIA

Pannello cieco ARIA108 protezione IP per impianti elettrici