› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco acciaio 6 HE per rack quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG0619
Cod. Produttore EG0619
Cod. EAN 8015646772909

Informazioni principali

  • Tipo: Blind panel Rack
  • Altezza: 6 HE
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Applicazione: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Pannello cieco in acciaio progettato per il montaggio su rack da 6 unità altezza (HE). Realizzato con materiali resistenti e adatti all’installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, garantisce protezione e isolamento delle aree non utilizzate del rack, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nell’impianto elettrico. La sua struttura robusta assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel Rack 6 HE

Caratteristiche tecniche

larghezza

264 mm

altezza

15 mm

profondità

482 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco acciaio 6 HE per rack quadri elettrici industriali