Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCC086001
Cod. Produttore
QCC086001
Cod. EAN
5411815229633

Informazioni di prodotto

Closed cover, 600 mm x 728 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello cieco di dimensioni 600x800 mm progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per coprire aperture e garantire un aspetto ordinato e funzionale, contribuendo alla gestione efficiente degli spazi elettrici. Adatto a diverse configurazioni di quadri elettrici, assicura facilità di montaggio e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

728 mm

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco 600x800 mm protezione IP2XC per impianti elettrici quadri