› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 600x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6082K
Cod. Produttore EH6082K
Cod. EAN 8015646746887

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Direttiva: Bassa Tensione (LVD)
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Pannello cieco 600x800 mm realizzato con materiali di alta qualità, progettato per l'installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. La superficie liscia e resistente garantisce protezione e durabilità, offrendo una soluzione affidabile per la chiusura e la protezione degli spazi interni degli involucri elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e sicurezza nel contenimento dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=800mm H=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

599 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 600x800 mm per quadri elettrici industriali