› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 600x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6062K
Cod. Produttore EH6062K
Cod. EAN 8015646746801

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia IS2
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Compatibilità: Assemblaggi bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 600x600 mm, realizzato con materiali di alta qualità, ideale per l'utilizzo in quadri elettrici e sistemi di automazione industriale. Progettato per garantire robustezza e protezione, assicura un isolamento efficace e una facile integrazione nelle strutture IS2 per applicazioni elettriche. La superficie è trattata per resistere all'usura e agli agenti esterni, offrendo durata e affidabilità nel tempo. Questo pannello è una soluzione funzionale per la chiusura di aperture non utilizzate, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=600mm H=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

599 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 600x600 mm per quadri elettrici industriali