Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEH0562K
Cod. Produttore
EH0562K
Cod. EAN
8015646746733

Informazioni di prodotto

BLIND PANEL 50X600MM(HXW) 7035

Documentazione tecnica

Pannello cieco di dimensioni 50x600 mm (altezza x larghezza) realizzato in materiale resistente, ideale per l'utilizzo in quadri elettrici e armadi di automazione. Progettato per garantire una protezione ottimale e una finitura uniforme della superficie, si integra perfettamente nelle strutture di contenimento IS2 per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, mantenendo un aspetto professionale e funzionale negli ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Blind panel W=600mm H=50mm

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

49 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Pannello cieco 50x600 mm resistente per quadri elettrici e armadi automazione