› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 50x800 mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH0582K
Cod. Produttore EH0582K
Cod. EAN 8015646746818

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x800 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normative: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione: IP e IK certificate
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Compatibilità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 50x800 mm (altezza x larghezza), realizzato in materiale resistente e progettato per l'integrazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Ideale per la protezione e il rivestimento di componenti elettrici, garantisce una superficie liscia e uniforme senza aperture, contribuendo alla sicurezza e all'ordine all'interno dell'impianto elettrico. La finitura della superficie è studiata per offrire robustezza e durabilità nel tempo, adattandosi perfettamente a soluzioni di automazione industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=800mm H=50mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

49 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 50x800 mm per quadri elettrici automazione