› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 500x800 mm per armadi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH5082K
Cod. Produttore EH5082K
Cod. EAN 8015646746870

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x800 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: Quadri elettrici modulari

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 500x800 mm, realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettato per l’installazione in quadri elettrici e armadi di automazione, offre una superficie liscia e resistente che facilita la protezione e l’organizzazione degli impianti elettrici. La finitura e il tipo di materiale assicurano un’elevata resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per ambienti industriali. Questo pannello è compatibile con diverse configurazioni di armadi, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=800mm H=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

499 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 500x800 mm per armadi elettrici industriali