› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 400x800mm per armadi elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4082K
Cod. Produttore EH4082K
Cod. EAN 8015646746863

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie per automazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Quadri e custodie

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 400x800 mm (altezza x larghezza), progettato per applicazioni in quadri elettrici e automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una superficie liscia e resistente ideale per la protezione e l’isolamento delle componenti interne. Adatto per l’installazione in armadi modulari, contribuisce a mantenere un ambiente ordinato e sicuro, facilitando la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=800mm H=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 400x800mm per armadi elettrici automazione