› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 400x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4062K
Cod. Produttore EH4062K
Cod. EAN 8015646746788

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529, 62262
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 400x600 mm progettato per l’impiego in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiale resistente e finitura superficiale studiata per garantire durabilità e protezione ottimale degli impianti. Adatto a soluzioni che richiedono una chiusura sicura senza componenti visibili, contribuisce a mantenere l’integrità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni industriali dove è necessaria un’installazione affidabile e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=600mm H=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 400x600 mm per quadri elettrici industriali