Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQCC064001
Cod. Produttore
QCC064001
Cod. EAN
5411815229503

Informazioni di prodotto

Closed cover, 400 mm x 512 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pannello cieco di dimensioni 400x600 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una copertura sicura e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e protezione ottimale degli impianti elettrici, questo pannello è ideale per l'installazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per isolare e proteggere componenti elettrici senza aperture. La sua struttura solida assicura una lunga durata nel tempo mantenendo l'integrità dell'impianto. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

512 mm

altezza

400 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco 400x600 mm copertura resistente per quadri elettrici isolamento sicuro

€ 79,76 x 1 pz.
(pz.)