› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 300x800 mm per quadri elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3082K
Cod. Produttore EH3082K
Cod. EAN 8015646746856

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Resistenza urti: IK Code conforme
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 300x800 mm (altezza x larghezza), realizzato in materiale resistente e progettato per l'installazione in quadri elettrici di automazione. Questo componente è ideale per chiudere aperture non utilizzate garantendo protezione e sicurezza all'interno dell'involucro, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La superficie è studiata per assicurare durata e facilità di manutenzione, rendendo il pannello una soluzione affidabile per applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=800mm H=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 300x800 mm per quadri elettrici automazione